Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents44
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.5000 à 0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur7.2910 po
- Diamètre du pas7.0088 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40A44
- Numéro CUP du fabricant662289261178
- CUP_NON662289261178
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids2.70 lb