Aperçu
Description du fabricant
40A48 SPKT(ANCIEN N° PKSB48-1)
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents48
- Diamètre à l’alésage0.7188 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7188 à 7.0900 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas7.6450 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711162705
- CUP_NON781711162705
- Poids3.70 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité