Motion
40A49
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 49, 0.7188 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00159939
N° MFR40A49
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 49, 0.7188 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00159939
N° MFR40A49
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40A49 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    49
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Diamètre extérieur
    8.0880 po
  • Diamètre du pas
    7.8039 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289317783
  • CUP_NON
    662289111183
  • Poids
    3.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif