Aperçu
Description du fabricant
40A56 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents56
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur9.2030 po
- Diamètre du pas8.9173 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro de catalogue du fabricant1108588
- Numéro CUP du fabricant662289251247
- CUP_NON662289251247
- Catalogue du fabricant
- Poids4.30 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité