40A57
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 57, 0.7188 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160000
N° MFR40A57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 57, 0.7188 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160000
N° MFR40A57
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40A57 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    57
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    9.3600 po
  • Diamètre du pas
    9.076 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    8.53 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • CUP_NON
    662289181278
  • Poids
    4.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif