Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents58
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur9.5220 po
- Diamètre du pas9.2355 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro de catalogue du fabricant1108604
- Numéro CUP du fabricant662289231201
- CUP_NON662289231201
- Catalogue du fabricant
- Poids4.65 lb