40A72
Pignon d’alésage de série 1108653 - 40 / 1/2 po, 72 dents, 0.7188 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160041
N° MFR40A72
Prix244.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1108653 - 40 / 1/2 po, 72 dents, 0.7188 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160041
N° MFR40A72
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
Prix244.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40A72 SPKT
  • Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    72
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    11.7520 po
  • Diamètre du pas
    11.4628 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A72
  • Numéro CUP du fabricant
    662289271238
  • CUP_NON
    662289271238
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif