40A72
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 72, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160048
N° MFR40A72
Prix78.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 72, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160048
N° MFR40A72
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
Votre prix78.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40A72 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    72
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    11.463 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    10.92 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • CUP_NON
    097039309563
  • Poids
    7.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues