Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents80
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7188 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur13.0260 po
- Diamètre du pas12.7357 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40A80
- Numéro CUP du fabricant662289317875
- CUP_NON662289317875
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids10.20 lb