40A96

Dodge
40A96

Pignon à plaque en A - 40 / 1/2 po, moyeu A, 96 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160070
N° MFR40A96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40A96

Pignon à plaque en A - 40 / 1/2 po, moyeu A, 96 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160070
N° MFR40A96
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 40A96 103277

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    96
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 14.7300 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    15.2789 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475054336
  • CUP_NON
    782475054336
  • Poids
    13.81 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues