Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2260 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur2.6520 po
- Diamètre du pas2.4049 po
- Largeur de la dent0.2260 po
- Numéro de catalogue du fabricant1107929
- Numéro CUP du fabricant662289270620
- CUP_NON662289270620
- Catalogue du fabricant
- Poids0.26 lb