41A24

Dodge
41A24

Pignon à plaque en A - 41 / 1/2 po, moyeu A, 24 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160170
N° MFR41A24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
41A24

Pignon à plaque en A - 41 / 1/2 po, moyeu A, 24 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160170
N° MFR41A24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 41A24 103035

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 3.3600 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    3.8197 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052165
  • CUP_NON
    782475052165
  • Poids
    0.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues