Aperçu
Description du fabricant
41A27 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents27
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.6250 à 3.8300 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas4.3070 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Numéro CUP du fabricant781711678770
- CUP_NON781711678770
- Poids0.92 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité