Motion
41A40
Pignon d’alésage de série 1108075 - 41 / 1/2 po, 40 dents, 0.7188 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160246
N° MFR41A40
Prix142.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1108075 - 41 / 1/2 po, 40 dents, 0.7188 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160246
N° MFR41A40
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
Prix142.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41A40 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2260 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    6.6530 po
  • Diamètre du pas
    6.3727 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41A40
  • Numéro CUP du fabricant
    662289200733
  • CUP_NON
    662289200733
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif