Aperçu
Description du fabricant
41A42 SPKT
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents42
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7188 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2260 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur6.9720 po
- Diamètre du pas6.6907 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41A42
- Numéro CUP du fabricant662289120765
- CUP_NON662289120765
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.80 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité