41A45
Pignon à alésage droit - 41 / 1/2 po, dent : 45, 0.7188 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160262
N° MFR41A45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 41 / 1/2 po, dent : 45, 0.7188 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160262
N° MFR41A45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41A45 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    45
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2260 po
  • Diamètre extérieur
    7.4500 po
  • Diamètre du pas
    7.1677 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289200733
  • CUP_NON
    662289250790
  • Poids
    2.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif