41A72
Pignon à plaque en A - 41 / 1/2 po, moyeu A, 72 dents, 0.7188 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160305
N° MFR41A72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 41 / 1/2 po, moyeu A, 72 dents, 0.7188 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160305
N° MFR41A72

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41A72 SPKT(ANCIEN N° PKSU72)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    72
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7188 à 10.9200 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    11.4630 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711161128
  • CUP_NON
    781711161128
  • Poids
    6.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif