Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents96
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2260 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur15.5730 po
- Diamètre du pas15.2816 po
- Largeur de la dent0.2260 po
- Numéro de catalogue du fabricant1113463
- Numéro CUP du fabricant662289562169
- CUP_NON662289562169
- Catalogue du fabricant
- Poids11.20 lb