Aperçu
Description du fabricant
50A12 SPKT
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 40 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur2.7080 po
- Diamètre du pas2.4148 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro de catalogue du fabricant1108729
- Numéro CUP du fabricant662289131372
- CUP_NON662289131372
- Catalogue du fabricant
- Poids0.38 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité