Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50A17

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 17 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160386
N° MFR50A17

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 50A17 103082

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    17
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 2.6900 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    3.3820 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052622
  • CUP_NON
    782475052622
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues