50A18

Dodge
50A18

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 18 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160397
N° MFR50A18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50A18

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 18 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160397
N° MFR50A18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 50A18 103083

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 2.8900 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    3.5810 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052639
  • CUP_NON
    782475052639
  • Poids
    6.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues