50A19
Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 19 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160404
N° MFR50A19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 19 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160404
N° MFR50A19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50A19 SPKT(ANCIEN N° PKSC19-1)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    19
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 3.0800 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    3.7970 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711567531
  • CUP_NON
    781711567531
  • Poids
    0.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif