Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents21
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 3.4800 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas4.1930 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro CUP du fabricant781711567555
- CUP_NON781711567555
- Poids1.19 lb