50A21
Pignon à plaque en A 1108810 - 50 / 5/8 po , moyeu A, 21 dents, 0.7500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160425
N° MFR50A21
Prix124.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A 1108810 - 50 / 5/8 po , moyeu A, 21 dents, 0.7500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160425
N° MFR50A21
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
Prix124.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50A21 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    4.5220 po
  • Diamètre du pas
    4.1934 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50A21
  • Numéro CUP du fabricant
    662289201419
  • CUP_NON
    662289201419
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif