Motion
50A22
Pignon d’alésage de série 1108828 - 50 / 5/8 po, 22 dents, 0.7500 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160436
N° MFR50A22
Prix129.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1108828 - 50 / 5/8 po, 22 dents, 0.7500 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160436
N° MFR50A22
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
Prix129.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50A22 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    4.7220 po
  • Diamètre du pas
    4.3917 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50A22
  • Numéro CUP du fabricant
    662289121441
  • CUP_NON
    662289121441
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif