50A24
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 24, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160464
N° MFR50A24
Prix33.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 24, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160464
N° MFR50A24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50A24 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    4.788 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.08 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • CUP_NON
    097039309730
  • Poids
    1.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues