Motion
50A33

Martin
50A33

Pignon à plaque en A – Enfoui à la taille – 50 / 5/8 po, moyeu A, 33 dents, 0.7188 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160541
N° MFR50A33
Prix49.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50A33

Pignon à plaque en A – Enfoui à la taille – 50 / 5/8 po, moyeu A, 33 dents, 0.7188 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160541
N° MFR50A33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 50A33 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    33
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    6.9200 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.1677 po
  • Diamètre du pas
    6.5751 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.89 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.921 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.921 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950012698
  • CUP_NON
    697950012698
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.14 lb
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues