Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7188 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur8.3160 po
- Diamètre du pas7.9659 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant50A40
- Numéro CUP du fabricant662289191550
- CUP_NON662289191550
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids4.30 lb