Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents42
- Diamètre à l’alésage0.7188 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7188 à 7.6700 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas8.3630 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro CUP du fabricant781711162989
- CUP_NON781711162989
- Poids5.50 lb