Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents42
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur8.7150 po
- Diamètre du pas8.3634 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro de catalogue du fabricant1109024
- Numéro CUP du fabricant662289211531
- CUP_NON662289211531
- Catalogue du fabricant
- Poids4.75 lb