Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents44
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur9.1140 po
- Diamètre du pas8.7609 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro de catalogue du fabricant1109040
- Numéro CUP du fabricant662289241590
- CUP_NON662289241590
- Catalogue du fabricant
- Poids5.20 lb