50A45
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 45, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160639
N° MFR50A45
Prix72.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 45, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160639
N° MFR50A45
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
Prix72.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50A45 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    8.96 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    8.28 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • CUP_NON
    097039309945
  • Poids
    5.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues