50A50
Pignon à plaque en A 1109099 - 50 / 5/8 po , moyeu A, 50 dents, 0.7500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160670
N° MFR50A50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A 1109099 - 50 / 5/8 po , moyeu A, 50 dents, 0.7500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160670
N° MFR50A50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50A50 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    50
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    10.3090 po
  • Diamètre du pas
    9.9537 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1109099
  • Numéro CUP du fabricant
    662289181629
  • CUP_NON
    662289181629
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif