50A50

Dodge
50A50

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 50 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160672
N° MFR50A50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50A50

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 50 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160672
N° MFR50A50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 50A50 103102

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    50
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 9.2700 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    9.9472 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052820
  • CUP_NON
    782475052820
  • Poids
    7.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues