Motion
50A54
Pignon d’alésage de série 1109123 - 50 / 5/8 po, 54 dents, 0.9375 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160697
N° MFR50A54
Price$241.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1109123 - 50 / 5/8 po, 54 dents, 0.9375 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160697
N° MFR50A54
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
Price$241.42/each

Aperçu

Description du fabricant
50A54 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    11.1060 po
  • Diamètre du pas
    10.7490 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50A54
  • Numéro CUP du fabricant
    662289291632
  • CUP_NON
    662289291632
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif