Aperçu
Description du fabricant
50A55 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents55
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur11.3050 po
- Diamètre du pas10.9479 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro de catalogue du fabricant1109131
- Numéro CUP du fabricant662289141661
- CUP_NON662289141661
- Catalogue du fabricant
- Poids8.20 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité