Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents96
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.9375 à 18.4200 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas19.1020 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro CUP du fabricant781711163160
- CUP_NON781711163160
- Poids27.70 lb