50A96

Dodge
50A96

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 96 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160786
N° MFR50A96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50A96

Pignon à plaque en A - 50 / 5/8 po, moyeu A, 96 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160786
N° MFR50A96
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 50A96 103248

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    96
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 18.4200 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    19.0986 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475054282
  • CUP_NON
    782475054282
  • Poids
    24.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif