Motion
40D3 MAILLON DE CONNEXION

Morse (RRX)
40 D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation D-3, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00160803
N° MFR40 D3 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
40 D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation D-3, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00160803
N° MFR40 D3 CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40 D-3 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662288563921
  • CUP_NON
    662288563921
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif