60A10
Pignon à plaque en A 1109248 - 60 / 3/4 po , moyeu A, 10 dents, 0.6250 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160805
N° MFR60A10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A 1109248 - 60 / 3/4 po , moyeu A, 10 dents, 0.6250 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160805
N° MFR60A10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A10 SPKT
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 36 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    2.7580 po
  • Diamètre du pas
    2.4271 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1109248
  • Numéro CUP du fabricant
    662289301737
  • CUP_NON
    662289301737
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif