Motion
60A10
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 10, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160810
N° MFR60A10
Price$45.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 10, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160810
N° MFR60A10
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
Price$45.06/each

Aperçu

Description du fabricant
60A10 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    2.427 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.52 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • CUP_NON
    097039310163
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif