Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 36 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4590 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur3.2490 po
- Diamètre du pas2.8980 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro de catalogue du fabricant1109263
- Numéro CUP du fabricant662289111794
- CUP_NON662289111794
- Catalogue du fabricant
- Poids0.68 lb