60A16

Dodge
60A16

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 16 dents, 0.7500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160853
N° MFR60A16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A16

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 16 dents, 0.7500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160853
N° MFR60A16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A16 SPKT 103110

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.9800 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    3.8197 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052905
  • CUP_NON
    782475052905
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues