Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents19
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 3.7000 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas4.5570 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro CUP du fabricant781711567616
- CUP_NON781711567616
- Poids1.81 lb