60A21

Dodge
60A21

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 21 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160904
N° MFR60A21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A21

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 21 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160904
N° MFR60A21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A21 SPKT 103115

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 4.1900 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.0134 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052950
  • CUP_NON
    782475052950
  • Poids
    2.21 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues