60A22

Dodge
60A22

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 22 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160914
N° MFR60A22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A22

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 22 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160914
N° MFR60A22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A22 SPKT 103116

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 4.4400 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.2521 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052967
  • CUP_NON
    782475052967
  • Poids
    2.49 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues