Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A24

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 24 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160934
N° MFR60A24

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A24 SPKT 103118

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7188 à 4.9100 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.7296 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052981
  • CUP_NON
    782475052981
  • Poids
    2.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues