60A25
Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 25 dents, 0.7188 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160941
N° MFR60A25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 25 dents, 0.7188 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00160941
N° MFR60A25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A25 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7188 à 5.1600 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.9840 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711163283
  • CUP_NON
    781711163283
  • Poids
    3.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif