50E2 LIEN CONN

Diamond Chain Company
50E2 CONN LINK

C-45450CL-08-2-P Attachment Connecting Link - 50 / 5/8 in Pitch, E-2 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00160970
N° MFR50E2 CONN LINK
Prix7.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50E2 CONN LINK

C-45450CL-08-2-P Attachment Connecting Link - 50 / 5/8 in Pitch, E-2 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00160970
N° MFR50E2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50E2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    E-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Projection de broche étendue
    0.468 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647119905
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif