60A30

Dodge
60A30

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 30, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160990
N° MFR60A30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A30

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 30, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00160990
N° MFR60A30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A30 SPKT 103123

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    7.5860 po
  • Diamètre du pas
    7.175 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.34 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103123
  • CUP_NON
    782475053032
  • Poids
    4.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif